コスモテック
コスモテックの 事務用品
コスモテックの その他医療事務用品
ウェアラブルメモ PRO バンドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63429880
品番
wemoBP-WH
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
◆独自のコーティングを施し、油性ボールペンで繰り返し書いて消しゴム・指で 消せます。
用途
◆現場最前線で働くプロに向けた、長さ40cmのウェアラブルメモ どんな現場でも繰り返し使える、タフネス仕様のリストバンド型メモです ◆悪天候や水中など、多様な現場での使用が可能です。
材質
シリコン
色
ホワイト
質量(g)
84
縦(cm)
40
厚さ(cm)
0.8
横(cm)
4.5
注意
※◆通常のバンドタイプと比べ、厚さ1.5倍、長さ1.7倍で、作業服の上からでも しっかりと装着できます。◆ストラップホールで落下を防止できます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません