野口興産
野口興産の シーリング
野口興産の 下地材/バックアップ材
バッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(1m×50本)
注文コード
63430117
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
形状
角形
寸法(mm)
10(ノリ付)×25
色
グレイ
長さ(m)
1
密度(g/cm
3
)
0.065
発泡倍率
約15倍
危険物の類別
非危険物
ノリ有無
ノリ付