DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラージャック
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63430405
品番
LMB-6A-1K
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
カテゴリー6A対応
T568A/T568B(RJ-45タイプ)
1Pタイプ
シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品
マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1
材質
ジャックカバー : ABS
寸法(mm)
67×46×31
色
白
規格
CAT6A
適合ケーブル
ケーブル外径:〜Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26〜22