KB-15-BK キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430414 KB-15-BK キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430414

キャタツアンダーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード63430414 品番KB-15-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場!
長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮!
二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能

材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル 最大使用荷重(kg)2 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70 ブラック

商品説明動画

キャタツアンダーバッグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63430423
2024-10-20
用途:
エアコンクリーニング
株式会社ディーワークス 様 (サービス業)

脚立の上部付近に装着できるので、ビスや道具置きに最適でした。作業効率あがります。

対象商品:
63430423
2023-07-12
用途:
配線工事に使用
運輸・通信業

脚立作業時、ちょっとした工具を安全帯に戻さず、すぐ手元に置けるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする