DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション収納用品
キャタツサイドガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
63430448
品番
KSG-30-YL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質
本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
85×75×310(脚立装着時)
色
イエロー
質量(g)
70
商品説明動画
キャタツサイドガード
参考になった