DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ジョイントライン
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
63430457
品番
JL-4530
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)
4.5
長さ(m)
1
質量(kg)
0.15
破断荷重(kN)
1.4
材質
ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
注意
※しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
商品説明動画
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
参考になった