3/22より値下げ!現場を応援

 

JL-4554 ジョイント釣り名人(蓄光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430466 JL-4554 ジョイント釣り名人(蓄光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430466

ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.8m) 注文コード 63430466 品番 JL-4554
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) 値下げ
7,898

暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

線径(Φmm)4.5 長さ(m)1.8 質量(kg)0.21 破断荷重(kN)1.4 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
注意
※しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

商品説明動画

ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする