DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具収納
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の パーツ&ツールボックス
ソフトツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63430493
品番
TLC-14PF
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい
前面にマジックテープ付ポケット
樹脂板入で型くずれしにくい
ツール収納の目安に便利なイラスト入り
背面にはファスナー付ポケット
材質
ポリエステルキャンバス
幅(mm)
展開時:400
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×50×310
商品説明動画
ソフトツールケース
参考になった