DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具収納
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の パーツ&ツールボックス
ツールバケット(フタ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63430527
品番
TBX-130F
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケットガバッと開くフタ付
材質
本体:ポリエステルキャンバス/ハンドル:ステンレス
質量(g)
1850
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×230×280
耐荷重(N)
78.5(8kgf)
ポケット
外側:ツール用ポケット15個、ファスナー付ポケット1個/内側:ツール用ポケット5個、ゴムベルトホルダー8個
商品説明動画
ツールバケット(フタ付)
参考になった