DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
マグネット壁裏名人(ローラー式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63430606
品番
JMW-3100R
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引
超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容
本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース
材質
本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル
質量(g)
1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×200×155
注意
※超強力磁石を使用しているので心臓ペースメーカ等の体内植込型医療用電子機器、医療機器、磁気カード、磁気テープ、プリペイドカード等、磁力で影響を受ける様々な磁気記録媒体全般、携帯電話、腕時計、電子機器には近づけないでください。
※本体は、矢印方向以外には動かさないでください。壁紙などを傷つける場合があります。
商品説明動画
マグネット壁裏名人(ローラー式)
参考になった