J1-4030 マルチジョイント呼線(J1タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430624 J1-4030 マルチジョイント呼線(J1タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430624

マルチジョイント呼線(J1タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1m) 注文コード63430624 品番J1-4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

線径(Φmm)4 長さ(m)1 質量(kg)0.1 破断荷重(kN)0.98 材質PET、 金 具:スチール(快削鋼)
注意
※マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です
※マルチジョイント呼線(JB-1505・1510)、カーボンスリムジョイント呼線(JCX-1505・1510)との接続はできません

商品説明動画

マルチジョイント呼線(J1タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63430633
2022-05-07
用途:
天井内、壁面内への通線作業
東洋電設工業 様

5mmのねじ込みジョイントで手持ちの物に繋げて幅広く使える。
ただ、他社の物よりそのねじ込み部分が太く重い。重すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする