J1-3554 マルチジョイント呼線(J1タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430658 J1-3554 マルチジョイント呼線(J1タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430658

マルチジョイント呼線(J1タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.8m) 注文コード 63430658 品番 J1-3554
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

線径(Φmm)3.5 長さ(m)1.8 質量(kg)0.12 破断荷重(kN)0.74 材質PET
注意
※マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です
※マルチジョイント呼線(JB-1505・1510)、カーボンスリムジョイント呼線(JCX-1505・1510)との接続はできません

商品説明動画

マルチジョイント呼線(J1タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63430633
2022-05-07
用途:
天井内、壁面内への通線作業
東洋電設工業 様

5mmのねじ込みジョイントで手持ちの物に繋げて幅広く使える。
ただ、他社の物よりそのねじ込み部分が太く重い。重すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする