DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ジョイントライン
マルチジョイント呼線(J3タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
63430667
品番
J3-4030
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
材質
PET、 金 具:スチール(快削鋼)
質量(kg)
0.1
長さ(m)
1
線径(Φmm)
4
破断荷重(kN)
1.08
注意
※マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。
※マルチジョイント呼線(JB-1505・1510)、カーボンスリムジョイント呼線(JCX-1505・1510)との接続はできません。
商品説明動画
マルチジョイント呼線(J3タイプ)
参考になった