DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
ロックフィッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1.8m)
注文コード
63430685
品番
DWF-1800
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる
偏芯ロック機構で電線押込みができる
先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー
外竿は滑り止めソフトパッド巻き
材質
手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール
質量(kg)
0.43
最大径(Φmm)
32
伸長時寸法(m)
1.8
竿数
4
収納寸法・長さ(mm)
520