TLB-R400W 電工リュックサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430703 TLB-R400W 電工リュックサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430703

電工リュックサック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63430703 品番TLB-R400W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

たっぷり入る大型リュックサック
鋼線入の開口部はガバッ!と開いて出し入れに便利
握りやすいアルミグリップ
長時間背負っても疲れにくいラウンド形状の肩ベルト
ずれ防止用チェストベルト

材質本体:ポリエステルキャンバス、グリップ:アルミ 質量(g)1950 容量(L)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×400 耐荷重(N)78.5(8kgf) ポケット外側:ファスナー付ポケット3個、メッシュポケット1個、ツール用ポケット3個/内側:ファスナー付ポケット1個、薄型ポケット2個、ツール用ポケット10個

商品説明動画

電工リュックサック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63430703
2023-12-26
用途:
電車移動
サービス業

商品自体に重量感があるけれど、背負ってしまえば気にはならない。思ったより中が狭い。アルミの持ち手が中の紐で繋がっているだけなので切れそう。うまく中身を入れないと自立しない。使い方を慣れるしかないのか・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする