曜日別特売
BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430719

 

BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430719
BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430719

盤用マルチキー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63430719品番BMK-6
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利

材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75

商品説明動画

盤用マルチキー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430719
2024-12-10
用途: 点検口の開閉
建設業・工事業

まず、各ブレードが固くて出しにくい。肝心のキーも引っかかるので回しにくい。エマージェンシー用ですのでこれで良いですが。

対象商品 : 63430719
2023-01-06
用途: 電気工事での必需品

他のシリーズとも迷いましたが、200番(最近ではTAK50を揃えたほうが良い)やTAK60番は盤を開ける際によく使うので、マルチキーに入っているよりもリングに外付けで用意したほうが使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする