シングルボードコンピュータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●RAM:LPDDR4X-4267 8GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要)●ビデオ出力:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力●電源ボタン:STATランプ(発光色:赤/緑) 注文コード63430984 品番Raspberry Pi 5 / 8GB SC1112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。
メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。
※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。

用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 仕様●RAM:LPDDR4X-4267 8GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要)●ビデオ出力:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力●電源ボタン:STATランプ(発光色:赤/緑) 品名Raspberry Pi 5 8GB モデル 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
注意
※【電源に関する注意】
※電源電圧はDC5Vで、電流5Aを供給可能な電源が推奨されています。
※Raspberry Pi OSでは、USB Power Delivery(PD)による電流供給能力に関するチェックが行われる仕様となっています。
※USB PDによる制御機能をもたないUSB Type-C出力のACアダプタ(例:WL-U05300X)でも使用可能ですが、
※USB PDを用いた電源との通信によってDC5V 5Aの供給能力があることを確認できない場合はシステム上に警告が表示され、USBホスト(Type-Aポート)への給電能力に制限がかかります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする