被覆K熱電対Y端子付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)4 仕様●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32 注文コード63431054 品番DT-K-0.32-N-4-Y
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は長さ・仕様など50種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)4 被覆ガラス繊維 耐熱温度(℃)250 先端加工捩じり加工 仕様●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32 精度クラス2 端子Y端子M4 素線の種類K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする