佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆K熱電対Y端子付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
8
仕様
●仕上外径(mm):1.6×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32
注文コード
63431124
品番
DG-K-0.32-N-8-Y
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
8
被覆
シリカガラス繊維
耐熱温度(℃)
400
先端加工
捩じり加工
仕様
●仕上外径(mm):1.6×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32
精度
クラス2
端子
Y端子M4
素線の種類
K