佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆K熱電対Y端子付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
仕様
●仕上外径(mm):2.6×4.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ1.0
注文コード
63431194
品番
DS-K-1.0-N-2-Y
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
被覆
セラミック
耐熱温度(℃)
750
先端加工
捩じり加工
仕様
●仕上外径(mm):2.6×4.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ1.0
精度
クラス2
端子
Y端子M4
素線の種類
K