佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
6
仕様
●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32
注文コード
63431316
品番
DT-K-0.32-N-6-MC
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
6
被覆
ガラス繊維
耐熱温度(℃)
250
先端加工
捩じり加工
仕様
●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32
精度
クラス2
端子
ミニチュアコネクタ
素線の種類
K