被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)8 仕様●仕上外径(mm):2.6×4.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ1.0 注文コード63431474 品番DS-K-1.0-N-8-MC
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は長さ・仕様など50種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)8 被覆セラミック 耐熱温度(℃)750 先端加工捩じり加工 仕様●仕上外径(mm):2.6×4.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ1.0 精度クラス2 端子ミニチュアコネクタ 素線の種類K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする