加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合床面積【プラズマクラスター】約11畳【加湿】木造和室:〜7、プレハブ洋室:〜11【空気清浄】加湿空気清浄:〜13、空気清浄:〜18 注文コード63433398 品番KC-40TH7W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合床面積など2種類から選べます 他の種類を見る

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。
高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。
スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿

用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:12、空気清浄強運転時:27 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2.5 機能【空気清浄】8畳/15分 運転音(dB)(最小時)15 適合床面積【プラズマクラスター】約11畳【加湿】木造和室:〜7、プレハブ洋室:〜11【空気清浄】加湿空気清浄:〜13、空気清浄:〜18 保証期間1年 最大加湿量(mL/h)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
事務所の加湿
センコーエーラインアマノ株式会社 様 (運輸・通信業)

おまかせモードもいいが、好みの湿度に設定できなかったのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする