ショッピングカート Nancy(ナンシー) 保温 保冷 37L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ 注文コード63433486 品番518335
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温保冷機能付きの大容量バッグ。背面にはA4ノートも入るポケット付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 31L 大容量 エコバッグ 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い マリンテイスト シンプル スタイリッシュ ファッショナブル 洗練 ヒッコリー ストライプ プレゼント ギフト 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー アウトドア 仕様●カート高さ(cm):88●バッグサイズ(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50 材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂 質量(kg)1.7 ベージュ 容量(L)31 耐荷重(kg)20
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする