フランネル電気毛布

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63433529 品番YMS-FK33K(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

やわらか手触りのフランネル素材。ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざや肩に掛けても使える扱いやすいサイズ感の敷き毛布。
ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。

用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布 材質ポリエステル 質量(kg)1.05 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)140×88 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
注意
※コントローラーは洗えません。
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63433529 YMS-FK33K(WH) 26200957 YMS-F33P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 8,698 税込9,568 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする