28589 AKITAレバー アイビッグ 63433914 28589 AKITAレバー アイビッグ 63433914 28589 AKITAレバー アイビッグ 63433914

AKITAレバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63433914 品番 28589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。
レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました
上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に
設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。

定格荷重(t)1.5 標準揚程(m)1.5 手引力(kg)258 ロードチェーン線径(mm)7.1 掛数21 質量(kg)9.6 d415 a165.5 h350 b141 揚程(m)1.5 寸法c(mm)47 寸法g(mm)33.5 手にかかる力(N)[kg]258 最大使用荷重(t)1.5 チェーン線径(mm)×掛数7.1×21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする