※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨツギ
ヨツギの ゴム素材
ヨツギの 天然ゴム
ヨツギの 天然ゴム ゴム板・シート
耐電ゴム板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63437186
品番
YS-230-23-21
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。
カット可能です。
巾は全て1mです。
長さ(m)
1
電圧(V)
交流・直流7000以下
厚さ(mm)
6
色
黒
質量(g/m
2
)
9000
幅(m)
1
形状
平板
商品豆知識
ゴム素材の特長