※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐電ゴム板

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63437229 品番 YS-231-03-02
参考基準価格(税別)¥34,940 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。
カット可能です。
巾は全て1mです。
B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。
B山の溝は長手方向になります。

形状B山 厚さ(mm)10 長さ(m)1 電圧(V)交流・直流7000以下 質量(g/m2)14000 幅(m)1
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
894:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする