サーモラベル (R) ミニシリーズ 不可逆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 63437694 品番 No.110
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。

変色温度(℃)110 アズワン品番1-630-13 仕様変色精度:±2℃ 寸法(mm)5×5 変色の経過白→赤 変色白→赤
注意
※屋内専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする