島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 上皿天秤
上皿天びん UP-Yシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(g)
0.001
注文コード
63438017
品番
UP223Y
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
ひょう量(g)
220
計量皿寸法(mm)
約108×105
仕様
応答時間(代表値):約0.6〜約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
質量(kg)
約2.7
種類
台はかり
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-6733-11
計量皿形状
角
秤量(g)
220
注意
※風防が標準装備されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。