島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 上皿天秤
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(g)
0.01
注文コード
63438069
品番
UP6202Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
最小表示・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
ひょう量(g)
6200
計量皿寸法(mm)
約170×180
仕様
応答時間(代表値):約0.6〜約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
質量(kg)
約2.9
質量(g)
約2900
種類
台はかり
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.01
感度
±3ppm/℃(10〜30℃)
応答時間
約0.6〜約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
表示形式
デジタル
繰返し性
≦0.01g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
約176×189
直線性
± 0.02g
アズワン品番
1-6733-16
計量皿形状
角
秤量(g)
6200
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。