日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20〜100℃ 450mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63438254
品番
JC-2042
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
感温液:水銀
全長(mm)
450
測定範囲(℃)
-20〜100
温度測定範囲(℃)
-20〜100
最小目盛
0.1℃
アズワン品番
2-064-06