アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
63438376
品番
1KC120@
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
保管環境
冷蔵
アズワン品番
2-2601-46
タイプ
化学変化
仕様
ベース部色:白色
精度(℃)
±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
変色温度(℃)
120
変色
白→青
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保管方法:発色温度より-20℃程度の冷暗所で保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000