サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード63438403 品番1KC170@
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
保管環境冷蔵 アズワン品番2-2601-51 タイプ化学変化 仕様ベース部色:茶褐色(ポリイミドフィルム使用) 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上) 変色温度(℃)170 変色淡黄→黒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保管方法:発色温度より-20℃程度の冷暗所で保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする