アズワン
ポリカ密度計
商品レビューを投稿する
内容量
1本
アズワン品番
2-2994-14
注文コード
63438595
品番
3001420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様
目盛・精度:±0.002g/cm3
材質
ポリカーボネート
全長
300mm
測定範囲
1.200~1.420g/cm3
温度(℃)
20
アズワン品番
2-2994-14