曜日別特売
3002523 ポリカ比重計 糖度用 アズワン 63438629

ポリカ比重計 糖度用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本アズワン品番2-2994-17注文コード63438629品番3002523
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。

用途糖度仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix材質ポリカーボネート全長300mm測定範囲0~35%mas/Brix温度(℃)20アズワン品番2-2994-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする