ハネウェル
ハネウェルの 分析・環境・測定器具
ハネウェルの ガス採取/発生
ハネウェルの ガス検知器/ガスモニター
マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63438744
品番
M020-12111-111
参考基準価格(税別)
¥234,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
仕様
データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0〜30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0〜100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0〜500ppm・1ppm、硫化水素:0〜100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65
サイズ
82×145×42mm
質量(g)
410
タイプ
ポンプ式
電源
リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番
2-9738-22