アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63439198
品番
WK-Φ1.6×300
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
仕様
リード線被覆:ガラス繊維被覆
材質(シース)
SUS316
接続
Y型端子
熱電対
K(クラス2)
測定温度範囲(℃)
0〜650
リード線
2m
アズワン品番
3-9391-12
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ1.6×300