最大開閉容量AC/DC50VA
使用温度範囲-10〜+90℃
全長300mm
保護等級IP67
最大開閉電流AC/DC0.5A
材質SUS304
材質(フロート)発泡PP
使用流体水、薬液、油
ステム径(Φmm)Φ8
ステム長(mm)275
仕様フロート部径:Φ25mm リード線長さ:500mm 温度素子:Pt100Ω(B級) 検知位置(上昇ON時):取付部より249mm(±3mm) 最大開閉電圧:AC240V、DC200V 接点接触抵抗:350mΩ以下 先端温度測定部径:Φ3.2mm
アズワン品番4-1391-03