Y.E.I
Y.E.Iの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Y.E.Iの インバータ
Y.E.Iの インバータその他関連用品
静電容量式レベルスイッチ 非防爆式 電源部付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63439259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小型で扱いやすく、メンテナンスが容易です。配線が容易な2線式です。
仕様
シール部Oリング:フッ素ゴム センサー・電源部間ケーブル:1m付き センサー部サイズ:Φ16(最太部)×122mm センサー部材質:SUS316L 検出電極部サイズ:Φ8×24mm 接続下寸法:L-40mm(10-6-24)検出Φ8mm
質量(g)
約100
出力
NPNオープンコレクター
接続
PT-1/4Bネジ
絶縁方式
ジュラコン(R)(POM)Φ10mm
入力電源
DC24V
アズワン品番
4-1409-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000