デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 C2005シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63439338 品番 C2005
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。

仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5〜50℃ 制御流量範囲:2〜100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0〜5VDC/4〜20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0〜5VDC/4.3〜20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0〜5VDC/4〜20mA 対象ガスAr 耐圧力(MPa)1 アズワン品番4-1546-03 流量精度±1%FS(精度保証範囲15〜35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量10SCCM
注意
※ご注文の際は対応ガスコード表にてガスの指定をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする