仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5〜50℃ 制御流量範囲:2〜100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0〜5VDC/4〜20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0〜5VDC/4.3〜20mA
再現性±0.2%FS
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0〜5VDC/4〜20mA
流量精度±1%FS(精度保証範囲15〜35℃)
サイズ127×38×100mm
フルスケール流量100SCCM
アズワン品番4-1549-02
応答時間≦2sec
対象ガスN2
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1