エフコン
エフコンの 圧力・流量測定
エフコンの 流量計
エフコンの 電子式
マスフローコントローラー 制御電源一体型 30SLM CUBEMFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63439864
品番
CUBEMFC1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥226,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様
設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0〜5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0〜5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25〜5VDC
質量(kg)
1.45
フルスケール流量
30SLM
接続
1/4in.SWL相当
電源
AC100V
入出力
アナログ信号(0〜5VDC)
付属品
ACコード(2m)
サイズ
127×90×150mm
アズワン品番
4-1558-02
対象ガス
N2