第一薬品産業
第一薬品産業の 圧力・流量測定
第一薬品産業の 流量計
第一薬品産業の 面積式(フロート式)
圧力式レベルメータ MPL-13シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63440205
品番
MPL-13S1-RE11-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
リニアリティ精度±0.5%F.Sと高性能です。液体の性質変化の影響を受けないセンサです(比重変動除く)。ワンタッチ押しボタンによるゼロ・スパン調整が可能です。
消費電力
2.0VA
電源
AC/DC20〜250V
電流出力
DC4〜20mA
アズワン品番
4-1742-07
ケーブル長(m)
10
材質
SUS316L
接続
R3/4ネジ
仕様
測定レンジ(m)※1:3
注意
※1 測定レンジは比重1の液体での水位換算です。※タンク内に圧力がかかる環境では使用できません。