MPL-13L1-RE11-10 圧力式レベルメータ MPL-13シリーズ 第一薬品産業 63440223

MPL-13L1-RE11-10 圧力式レベルメータ MPL-13シリーズ 第一薬品産業 63440223 MPL-13L1-RE11-10 圧力式レベルメータ MPL-13シリーズ 第一薬品産業 63440223

圧力式レベルメータ MPL-13シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63440223 品番MPL-13L1-RE11-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

リニアリティ精度±0.5%F.Sと高性能です。液体の性質変化の影響を受けないセンサです(比重変動除く)。ワンタッチ押しボタンによるゼロ・スパン調整が可能です。

消費電力2.0VA 電源AC/DC20〜250V 電流出力DC4〜20mA アズワン品番4-1742-09 ケーブル長(m)10 材質SUS316L 接続R3/4ネジ 仕様測定レンジ(m)※1:200
注意
※1 測定レンジは比重1の液体での水位換算です。※タンク内に圧力がかかる環境では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする