VWR
VWRの 環境測定(自然環境/安全環境)
VWRの 温度計・温湿度計
VWRの 温度計
ペン型棒状温度計 Enviro-Safe 30617シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63440485
品番
30617-812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破損した場合でも環境に優しいEnviro-Safe液を使用しています。温度計の破損防止に金属製のケースが付属しています。
測定範囲(℃)
-10〜+110
精度(℃)
±1
最小目盛
1℃
アズワン品番
4-2047-01
仕様
温度計サイズ:Φ4×160mm
材質
ガラス
ケース寸法(mm)
Φ10×147