アズワン
アズワンの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
アズワンの インバータ
アズワンの インバータその他関連用品
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63440555
品番
SUS-300
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様
フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質
本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)
SUS304
ステム径(Φmm)
Φ8
最大開閉容量
50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流
0.5A(AC、DC)
アズワン品番
4-2131-02
ステム長(mm)
300