アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
冷蔵庫用温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63440643
品番
S-W10
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様
プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm
材質
ABS、SUS304
質量(g)
34(ボタン電池含む)
電源
LR44ボタン電池(テスト用付属)
測定範囲(℃)
0〜100
精度
±1
分解能
1℃
温度測定範囲(℃)
-50〜+70
精度(℃)
±1
本体寸法
Φ50×20mm
使用場所
冷蔵庫
アズワン品番
4-2244-01