仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4〜20mA出力 750Ω以下
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
入力信号Pt100Ω
動作環境温度/-5〜+55℃、湿度/5〜90%RH(結露のないこと)
取付け方法壁取付、DIN レール取付共用
出力信号DC4〜20mA
測定温度範囲(℃)0〜100
配線方式M3.5 ネジ端子接続
許容電圧範囲AC85〜264V
アズワン品番4-2419-01
供給電源AC100〜240V 50/60Hz