アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 台はかり
アズワンの デジタル台はかり
エコノミー台はかり EPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63440984
品番
EP200K200
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
ひょう量(kg)
200
計量皿寸法(mm)
400×400
質量(kg)
約5
仕様
コイルケーブル長:約0.6〜2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
最小表示(g)
100
表示
LCD
機能
バックライト・オートパワーオフ
表示形式
デジタル
アズワン品番
4-2557-03